カテゴリ
- 制御機器(12)
- 整備工具・収納(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 作業工具(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「rx20-31j」の検索結果

ピン抜き工具
ENGINEER(エンジニア)(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル抜取ツール
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
Souriau コンタクト引抜工具 8STA, 8TAシリーズ 26
SOURIAU¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様コンタクトサイズ:26シリーズ:8STA, 8TAExtraction ToolRoHS指令(10物質対応)対応
Daniels Manufacturing 圧着ピンコンタクト M22520/7-01シリーズ Crimp Contact ラチェット
Daniels Manufacturing¥239,800税込¥263,7801個当日出荷全長(mm)190.5シリーズM22520/7-01圧着工具ラチェット
D-sub/JL05シリーズ 圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥199,800税込¥219,7801個当日出荷D□Uタイプをはじめ各種圧着型コネクタの結線用には、専用の圧着工具及び圧着機が完備されております。小型の手動式圧着工具及び大量結線に便利な半自動圧着機(連鎖状のコンタクト適用)があります。使用コネクタ及びコンタクトサイズに合わせて専用工具にて作業を行って下さい。タイプマシン
端子リリースツール 5本セット
(28件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。材質難鋼板、アルミニウム全長(mm)約83幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8販売区分業務用
Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ
SOURIAU¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷シリーズSMSRoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート併用可能製品クイックかん合基板コネクタ
Souriau Sunbank by Eaton コンタクト引抜工具 UTOシリーズ ピン, ソケット
SOURIAU¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷仕様●ツールタイプ : 抜き取り工具●シリーズ : UTO●TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は●UTP●UTS●UTG●UTO●MBG●MS-M●MSG / MB●SMS●UTV●さらにVGE1及び838コネクタなど●TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子●はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ
ピンポンチ セット
(132件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(6本)当日出荷ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
端子リリースツールセット
CUSTOR(クストー)(9件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(5本組)当日出荷多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。材質軟鋼板、アルミニウム
引抜き工具 JST,VL シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様シリーズ = VLVLシリーズ工具. 圧着コンタクトSVF-42T-P2.0、SVM-42T-P2.0、SVF/M-61T-P2.0、SVF/M-81T-P2.0用の圧着及び引抜き用工具RoHS指令(10物質対応)対応