カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- RIDGID(1)
- SMC(8)
- イノアック住環境(1)
- タンガロイ(1)
- ダイヤトレンド(24)
- 未来工業(24)
- 重松製作所(2)
「rm-25m」の検索結果
特価

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm
NORGREN¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷IMI Norgren RM /8025/M/10 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4014アズワン品番65-7964-97
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm
NORGREN¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4034アズワン品番65-7953-89
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mm
NORGREN¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:50mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4038アズワン品番65-7909-53
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:25mm
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標仕様●ストローク:25mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4035アズワン品番65-7954-62
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm
NORGREN¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 40 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 40 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4037アズワン品番65-7909-51
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:10mm
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92025 / M / 10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標仕様●ストローク:10mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4033アズワン品番65-7963-04
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mm
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径 25 mm、ストローク 250 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:250mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9322アズワン品番65-7894-97
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:200mm
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 200 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:仕様●ストローク:200mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9321アズワン品番65-7894-96
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:125mm
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 125 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:125mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9319アズワン品番65-7964-01
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8
NORGREN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●寸法:30 (Dia.) x 126mm●長さ:286mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO 6432●コード番号:212-9320アズワン品番65-7953-03
エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:25mm
NORGREN¥151,980税込¥167,1781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92080 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:25mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4060アズワン品番65-7966-12
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:25mm
NORGREN¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92040 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:25mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4044アズワン品番65-7965-98
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm
NORGREN¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020アズワン品番65-7965-56
エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:25mm
NORGREN¥182,980税込¥201,2781個7日以内出荷IMI Norgren RM /92100 / M / 25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています仕様●ストローク:25mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4066アズワン品番65-7961-41
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 25 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9323アズワン品番65-7893-74
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
NORGREN¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 63 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9329アズワン品番65-7896-29
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm
NORGREN¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9326アズワン品番65-7893-75
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mm
NORGREN¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:25mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0296アズワン品番65-7953-81
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm
NORGREN¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷IMI Norgren RM /8012 / M / 25 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3998アズワン品番65-7962-84
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:10mm ストローク:25mm
NORGREN¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 10 mm、ストロークは 25 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:M5 ピストンロッド =4mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃仕様●ストローク:25mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9315アズワン品番65-7894-37