カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • マキシンコー(25)
  • ダイヤトレンド(25)
  • 新ダイワ(19)
  • イスカル(13)
  • ワルター(12)
  • 岡崎精工(9)
  • トップ工業(9)
  • ホンダ(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • SMC(7)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • Igus(イグス)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アズワン(4)
  • ケナメタル(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • 日研工作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm-30」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm NORGRENエアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mmNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92040 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4045アズワン品番65-7965-84
エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm NORGRENエアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:30mmNORGREN
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92063 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4056アズワン品番65-7963-94
エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm NORGRENエアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mmNORGREN
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92100 / M/30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準
仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4067アズワン品番65-7909-14
エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm NORGRENエアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:30mmNORGREN
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92080 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4061アズワン品番65-7965-78
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm NORGRENコンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mmNORGREN
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 30 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9328アズワン品番65-7899-08
コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm NORGRENコンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:32mm ストローク:30mmNORGREN
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。直径 32 mm のシリンダと 30 mm のストロークを備えています。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =16mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9324アズワン品番65-7899-07
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8 NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:160mm オス G 1/8NORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径は 25 mm、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:160mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●寸法:30 (Dia.) x 126mm●長さ:286mm●最高使用圧力:10 bar●ISO規格:ISO 6432●コード番号:212-9320アズワン品番65-7953-03
gv-30特集