カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(546,213)
- MAZDA(マツダ)(216,642)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,150)
- ミツビシ(138,071)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,756)
- ニッサン(87,683)
- エスコ(69,933)
- スズキ(67,809)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,808)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,228)
- RS PRO(34,748)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,062)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 富士電機
- 19ページ目
19ページ目: 富士電機のすべての商品

スーパータイマMS4Sシリーズ 熱帯湿地仕様
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷から12日以内出荷仕様熱帯湿地仕様質量(g)約100耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間電圧許容変動85~110%Vn絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85RH(ただし、氷結、結露なきこと)電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品
富士電機¥63,980税込¥70,3781個10日以内出荷定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品
富士電機¥1,498税込¥1,6481個23日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形定格インパルス耐電圧(kV)2.5トランスなし条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
Φ16 DF16シリーズ 表示灯 CCC指定品
富士電機¥1,498税込¥1,6481個23日以内出荷種類照光押しボタン耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種薄形短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状丸平形トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC