カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 三菱電機(86)
  • 東芝ライテック(49)
  • アズワン(23)
  • VISHAY(20)
  • RS PRO(20)
  • コガネイ(17)
  • 東和制電工業(TOWA)(15)
  • マキテック(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(12)
  • DiodesZetex(12)
  • onsemi(12)
  • テンパール工業(9)
  • EPCOS(9)
  • SMC(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • KEMET(8)
  • 日動工業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v150」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
64,980税込71,478特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
75,980税込83,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
63,980税込70,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1個
当日出荷から62日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
289,800税込318,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
169,800税込186,780
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
68,980税込75,878
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
169,800税込186,780
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
99,980税込109,978
1個
当日出荷から52日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
高周波用電磁接触器 富士電機高周波用電磁接触器富士電機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5富士電機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55定格通電電流(A)150
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E7富士電機
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):75定格通電電流(A)200
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6 富士電機標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E6富士電機
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):60定格通電電流(A)150
直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機直流電磁接触器 SBシリーズ富士電機
459,800税込505,780
1個
9日以内出荷から112日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 標準形 SW-N5 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N5富士電機
81,980税込90,178
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):45定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)93/(380~440V)90、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)150/(380~440V)150定格通電電流(A)150補助接点2a2b長さ(mm)132幅(mm)127厚さ(mm)88タイプ標準形
富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)富士電機
51,980税込57,178
1個
22日以内出荷
新たな時代を駆動する新世代のインバータ\n\nカスタマイズロジック機能を標準で搭載。\n・ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。\n\n2種類の負荷定格に対応。\n\nトータルコストも最適化できます。\n\n占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。\n\n\n豊富な機能を標準装備。\n・ダイナミックトルクベクトル制御。\n\n長寿命設計。\n・各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。\n\n簡単操作\n・タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)\n・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s\n HND、定格出力電流の120% -1min
電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形富士電機
219,800税込241,780
1個
23日以内出荷から72日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2