富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)
新たな時代を駆動する新世代のインバータ
カスタマイズロジック機能を標準で搭載。
ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。
2種類の負荷定格に対応。
トータルコストも最適化できます。
占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。
豊富な機能を標準装備。
ダイナミックトルクベクトル制御。
長寿命設計。
各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。
簡単操作
タッチパネル、RS-485ポート拡充。
- 用途
- 出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1min
- タイプ
- EMCフィルタ内蔵タイプ
- シリーズ
- FRENIC-Ace(E2)
- 定格入力電圧(V)
- 3相200~240(50/60Hz)
- 入力電源
- 3相200V系列
- 定格出力電圧(V)
- 3相200~240(AVR機能付)
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です※受注生産品のため納期が変動する場合があります
制御機器 の新着商品
カテゴリ






















