カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(1)
- マルヤス電業(237)
- IDEC(和泉電気)(38)
- RS PRO(18)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
- エスコ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- MARL(3)
- 竹村商会(3)
- DELTA(デルタ)(2)
- 東西電気産業(2)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- M&H(1)
- エスワイエス(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- 旭光電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「24v ba9s」の検索結果

表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)
富士電機(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から23日以内出荷ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています形状丸取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80