カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(94)
- 三菱電機(36)
- 日東工業(17)
- JAPANNEXT(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- CKD(7)
- メイキコウ(5)
- 日立産機システム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 伊東電機(4)
- アズワン(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 日東工器(3)
- カラークリエーション(3)
- 河村電器産業(3)
- KSフィルター(3)
- 富士電機機器制御(3)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
「350-3p」の検索結果
特価

汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥339,800税込¥373,7801個当日出荷から82日以内出荷定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷から82日以内出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥169,800~税込¥186,780~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥299,800税込¥329,7801個23日以内出荷から33日以内出荷寸法d(mm)146定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格周波数(Hz)50-60寸法c(mm)103過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有逆接続可汚染度(使用環境)3アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用遮断容量区分高性能形
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形
富士電機¥359,800~税込¥395,780~1個62日以内出荷から72日以内出荷定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ有漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形
富士電機¥219,800税込¥241,7801個62日以内出荷から102日以内出荷定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3