カテゴリ
- メカニカル部品(94)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(85)
- バイク部品(35)
- 農業機械(35)
- 制御機器(32)
- 切削工具(31)
- 自動車純正部品(22)
- 自動車補修部品(17)
- 測定用品(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 建築金物(13)
- 安全標識(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 物流用品(3)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(6)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAKATAKI(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(7)
- SMC(143)
- SWAGE-LINE(9)
- コガネイ(26)
- コンサス(6)
- ホンダ(13)
- 三菱マテリアル(14)
- 京セラ(6)
- 住友電工ハードメタル(8)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- 第一機材(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「350-3s」の検索結果

パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級



サマーライト半袖ツナギ
GRACE ENGINEER’S(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181着6日以内出荷ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエスト。コイルファスナー:前立て仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
ノンスピルカップ N350型 ソケット
ニューマシン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から32日以内出荷ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。用途産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
ハイパワースリング KP1-4 Ⅳ-E
コンドーテック¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から15日以内出荷新・3Kのすすめ。 軽いのに強い 1.玉掛作業がしやすい。 2.荷物を大切にする。 3.取替時期を知らせる安全ラインを内蔵。 アイ部の保護布の色分けによる長さ識別機能。 青色1m/4m、黄色2m/5m、緑色3m/6m、白色 上記以外の長さ 使用開始月記録用タグ付き。用途玉掛・荷役作業の用途に種別両端アイ形
350カプラ ソケット(油圧用)
日東工器¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から4日以内出荷独自の液だれ低減バルブ構造により、接続・分離時の空気混入量と液だれ両を大幅に低減します。 圧力変動の大きい油圧回路に適しています。 接続時の振動や衝撃に対しても分離防止機構がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵、分離時に液体の流出を防止。取扱いも容易です。材質特殊鋼・ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.5(352)耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5(525)適合流体作動油
盤用 漏電ブレーカ BKWA-50S型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-50S種類漏電ブレーカ規格JIS協約形定格定格感度電流:AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kAフレーム50AF使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦入数1台DINレール取付可能引外し方式過電流:電磁式
盤用 単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ BKWN型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から62日以内出荷種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ表示方式漏電・欠相:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~60入数1台
クリスタルシフトノブ 泡
MAD MAX(マッドマックス)¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷から7日以内出荷8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 漏電ブレーカ BKWAーP型(プラグインタイプ) BKWA-50SP型
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷型式BKWA-50SP種類漏電ブレーカ(プラグインタイプ)フレーム50AF端子の種類フルアップ端子(M5)定格遮断容量(kA)10入数1台
スペーサー(黄銅スペーサー) MRB-300-03SEシリーズ(M=3 ピッチ0.5 スリ割付)
廣杉計器¥6,898税込¥7,5881袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。断続切削や高切り込み加工に最適用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。仕様クランプシステムRoHS指令(10物質対応)対応
多機能肩削り用カッタ(本体)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
WJX09形 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ シャンクタイプ
三菱マテリアル¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から翌々日出荷ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現します。 高能率加工でも安心して使用できる経済的な工具です。 断続切削や高切り込み加工に適しています。 被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄用。
PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(GB準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】GB 2894-2025、GB/T 2893-1-2013、GB/T 2893-2-2020、GB/T 2893.3-2010【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:一般的な禁止│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│簡体字(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:一般的な禁止│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ANSI Z535.1-2022、ANSI Z535.2-2023、ANSI Z535.3-2022、ANSI Z535.4-2023【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│日本語(ヨコ)
SCREENクリエイティブコミュニケーションズ¥1,698税込¥1,8681シート(16枚)5日以内出荷ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)文字内容機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100準拠規格【フォーマット準拠規格】ISO 3864-1:2011、ISO 3864-2:2016、ISO 3864-3:2024、ISO 3864-4:2011、SEMI S1-0824【シンボル準拠規格】ISO 7010:2019[P001]融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781本翌々日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
...