カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- ダイニチ工業(13)
- ボウエキ(BOUEKI)(8)
- ELPA(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- エスコ(4)
- 東芝(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- ブロードウォッチ(4)
- COUGAR(4)
- JVC(3)
- ファミリー・ライフ(3)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- 三菱電機(2)
- 明工社(2)
- 太知ホールディングス(2)
- ブランドをもっと見る
「3fm-2」の検索結果
特価

サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ
富士電機¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から57日以内出荷種類サーキットプロテクタ取付方式(表面形)M4ねじ、IECレール両用耐電圧AC2000V 1分間端子ねじ主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ基準周囲温度(℃)40動作周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)許容相対湿度(%)85以下耐衝撃(m/s2)294保管温度(℃)-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)耐振動性能(m/s2)147開閉寿命10000回以上開閉(定格電流通電)引はずし方式流体電磁式
サーキットプロテクター
富士電機¥7,398税込¥8,1381台当日出荷取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用端子ねじ主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)動作特性中速形開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと保護方式流体電磁式
サーキットプロテクタ
富士電機¥5,498税込¥6,0481個当日出荷極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)(AC250V/DC125V)2.5保護方式流体電磁式