カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(134)
  • ニッセイ(112)
  • 住友重機械工業(94)
  • 三菱電機(72)
  • YAGEO(55)
  • MURATA(村田製作所)(34)
  • SIEMENS(30)
  • KEMET(27)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • omron(オムロン)(17)
  • カシムラ(16)
  • HARWIN(15)
  • フエニックス・コンタクト(13)
  • 京セラ(12)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ホンダ(11)
  • azbil(旧:山武)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400v 120」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(84件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
    適合レール幅(mm)35
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 富士低圧三相モータ(屋内用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋内用)

    富士電機(13件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無定格使用電圧(V)AC200
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    ・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形

    富士電機
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • ギヤードモータ MGX1MS~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1MS~

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機

    汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形

    富士電機
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
  • 低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形) 富士電機

    低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)

    富士電機
    65,980税込72,578
    1台ほか
    4日以内出荷から80日以内出荷
    高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上
    外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁接触器極数-
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機

    補助継電器 標準形(ツイン接点)

    富士電機
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機

    補助継電器 高容量形(単接点)

    富士電機
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
  • 直流電磁接触器 SBシリーズ 富士電機

    直流電磁接触器 SBシリーズ

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷から112日以内出荷
    種類電磁接触器
  • ギヤードモータ MGX1MB~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1MB~

    富士電機
    71,980税込79,178
    1個
    11日以内出荷から111日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ギヤードモータ MGX1FS~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1FS~

    富士電機
    45,980税込50,578
    1個
    11日以内出荷から110日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • ギヤードモータ MGX1FB~ 富士電機

    ギヤードモータ MGX1FB~

    富士電機
    84,980税込93,478
    1個
    11日以内出荷
    種類ギヤードモーター
  • 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機

    富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    新たな時代を駆動する新世代のインバータ カスタマイズロジック機能を標準で搭載。 ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。 2種類の負荷定格に対応。 トータルコストも最適化できます。 占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。 豊富な機能を標準装備。 ダイナミックトルクベクトル制御。 長寿命設計。 各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。 簡単操作 タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1minタイプEMCフィルタ内蔵タイプシリーズFRENIC-Ace(E2)定格入力電圧(V)3相200~240(50/60Hz)入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • 用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機

    用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形

    富士電機
    129,800税込142,780
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3