カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- BIGM(丸山製作所)(85)
- 日東工業(38)
- MULTI-CONTACT(26)
- イチネンTASCO(9)
- テンパール工業(7)
- ミヤコ自動車(7)
- AFAM(アファム)(7)
- HIOKI(日置電機)(6)
- ヨコタ工業(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- STMicro(6)
- 共立電気計器(5)
- 三和電気計器(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- RS PRO(5)
- A-Gas Japan(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- ブランドをもっと見る
「600a0600」の検索結果

標準形サーマルリレー
富士電機(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。種類標準サーマルリレー構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥819,800税込¥901,7801個当日出荷から52日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし