カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- NTN(エヌティーエヌ)(20)
- NSK(日本精工)(10)
- Kawasaki(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- KMT(1)
- NACHI(不二越)(4)
- KITO(キトー)(20)
- AMPHENOL(13)
- ホンダ(7)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- RS PRO(2)
- エスコ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マサル工業(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「6203 c3」の検索結果

低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)脚取付形
富士電機(1件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1台当日出荷から3日以内出荷仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製種類汎用モーター使用温度範囲(℃)-30~+50規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)設置場所屋内標高(m)1000以下雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと保護方式IP44時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋外形)脚取付形
富士電機¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から92日以内出荷高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)時間定格S1(連続)
低圧三相プレミアム効率モーター(屋内形)
富士電機¥52,980~税込¥58,278~1台4日以内出荷から80日以内出荷高効率:トップランナー基準値クリアー!※JIS C 4034-30:2011規定の効率クラス 省エネ:ランニングコストの大幅低減! 屋外仕様:グローバルスタンダードの保護等級 IP55! 長寿命:絶縁システムの長寿命化! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取り合い寸法同一! 低騒音:平均5dB(A)の低減! インバータ運転:0.5~60Hz(1:120)の定トルク運転可能! 作業性の向上:端子箱は上部取付を採用!ケーブル引出し方向の変更が容易! 保守点検が容易:グリース注入方式採用!軸受交換不要!※枠番250S以上外被構造全閉外扇形耐熱クラス155(F)保護方式IP44時間定格S1(連続)