カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 伊東電機(138)
  • SMC(76)
  • omron(オムロン)(69)
  • マルヤス電業(54)
  • 三菱電機(50)
  • RS PRO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(33)
  • シュナイダーエレクトリック(28)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 泰和電器(24)
  • アズワン(21)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(19)
  • SIEMENS(16)
  • ABB(16)
  • エスコ(13)
  • エレコム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AC30-03」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ 富士電機

    サーキットプロテクタ CP30Fシリーズ

    富士電機(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造 幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。 AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。 幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。 トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
    用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用規格JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40開閉寿命(回)10000以上開閉(定格電流通電)形名CP30F形動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
    種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード 富士電機

    電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード

    富士電機(15件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。
    種類電磁接触器
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機

    ソリッドステートコンタクタ SSC

    富士電機(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
  • 標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機

    標準形電磁接触器 SCシリーズ

    富士電機
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 可逆形 富士電機

    電磁接触器 可逆形

    富士電機(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機

    電磁接触器 高容量補助接点付

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
  • 電磁開閉器 可逆形 富士電機

    電磁開閉器 可逆形

    富士電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー付

    富士電機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機

    電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形

    富士電機
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • 電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機

    電磁開閉器 重負荷始動用

    富士電機
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
  • サーキットプロテクタ CP-F形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP-F形

    富士電機(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
    用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.取付方式(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用接続ねじ端子接続基準周囲温度(℃)40内部回路直列形開閉寿命(回)10000以上(定格電流通電)動作周囲温度(℃)-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと許容相対湿度(%)45~85耐電圧性能AC2000V、1分間保護方式流体電磁式フレーム(AF)30抵抗負荷(A)AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
  • 電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-N3

    富士電機
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
  • NEO SCシリーズ 電磁接触器 富士電機

    NEO SCシリーズ 電磁接触器

    富士電機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3

    富士電機
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E5

    富士電機
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器定格通電電流(A)150適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):55
  • 電磁開閉器 直流操作形 富士電機

    電磁開閉器 直流操作形

    富士電機
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
  • 電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機

    電磁開閉器 スーパーマグネット付

    富士電機
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
  • 電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様 富士電機

    電磁接触器FCシリーズ 熱帯湿地仕様

    富士電機
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    仕様熱帯湿地仕様保護構造ケースカバー無し接点構成1a1b端子形状ねじ端子コイル電圧(V)AC200
  • 付属品 富士電機

    付属品

    富士電機
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    長さ(mm)127幅(mm)88厚さ(mm)117質量(kg)1.5コイル定格電圧(V)AC200種類関連商品形式SC-N4規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定取付ねじ2-M4補助接点2a2b定格使用電流(A)インチング・プラッギング(AC-4):(200~240V)65/(380~440V)63、三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80、抵抗負荷(AC-1):(200~240V)135/(380~440V)135適合レール幅(mm)-機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回(AC-3)開閉ひん度(回/時)1200閉路電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:960 440V:960遮断電流(A)三相かご形モータ(AC-3):220V:800 440V:800電磁石容量(VA)/投入時200V 50Hz:200200-220V 60Hz:210電磁石容量(VA)/保存時200V 50Hz:14.3200-220V 60Hz:14.4損失(W)200V 50Hz:4.8220V 60Hz:5.3閉路電圧(V)50Hz:120~140/60Hz:135~155開放電圧(V)50Hz:70~95/60Hz:95~120動作時間(ms)コイルONしてから主接点ONになるまで:16~23コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:7~17(50Hz)定格通電電流(A)135適合サーマルリレーTR-N5定格使用電圧(V)AC200適合モータ容量(200~240V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):15、三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)インチング・プラッギング(AC-4):30、三相かご形モータ(AC-3):37
  • 電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形 富士電機

    電磁接触器 可逆形 機械ラッチ交直両用操作形

    富士電機
    139,800税込153,780
    1個
    23日以内出荷から72日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式可逆式補助接点1a2b×2
  • 用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形 富士電機

    用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形

    富士電機
    119,800税込131,780
    1個
    62日以内出荷から72日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
  • 用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形 富士電機

    用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形

    富士電機
    28,980税込31,878
    1個
    62日以内出荷から102日以内出荷
    定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3