カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(7)
  • MAZDA(マツダ)(1,149)
  • KANA(片山チエン)(757)
  • ミツビシ(567)
  • SMC(482)
  • ホンダ(441)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(249)
  • KTM(173)
  • NSK(日本精工)(170)
  • 三菱ふそう(163)
  • スバル(153)
  • エスコ(146)
  • トヨタ(143)
  • NTN(エヌティーエヌ)(111)
  • 廣杉計器(95)
  • ニッサン(88)
  • CKD(87)
  • テンパール工業(59)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B33」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)富士電機(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,398税込5,938
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)富士電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機セレクタスイッチ AR22シリーズ富士電機(20件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から31日以内出荷
前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5操作部形状ツマミ形タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
補助継電器 高容量形(単接点) 富士電機補助継電器 高容量形(単接点)富士電機
6,298税込6,928
1個
14日以内出荷
タイプ-種類補助継電器極数4接点構成高容量(単接点)定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から90日以内出荷
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン 富士電機電灯分電盤用ブレーカ コンパクトツイン富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
コンパクトツインシリーズ(2極分電盤用ブレーカ) オートブレーカと漏電遮断器の幅寸法を共に1Pサイズの25mm、奥行を分電盤協約サイズの60mmに統一し、2P1E(AC100V用)と2P2E品(AC200V用)をシリーズ化した「コンパクトツインブレーカ」は、これまでの2極分電盤ブレーカの常識を打ち破るミニマムサイズのモジュール化により、単相三線回路の分電盤、配電盤を小型化するとともに、盤設計・製作の合理化、トータルコストダウンに大いに貢献します。
接続方式表面形フレーム(AF)50
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
64,980税込71,478
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
56,980税込62,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 標準形 SW-N2 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N2富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)35/(380~440V)32補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74
電磁開閉器 標準形 SW-N3 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N3富士電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65補助接点2a2b長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
4,398税込4,838
1個
31日以内出荷
小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 セレクタスイッチ寸法【ボタン/フレーム】22×28フレーム角形薄形(取付穴□18.2×24.2)ノッチ数2ノッチ端子構造ハンダ兼タブ復帰方式手動復帰操作部形状キー形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ 富士電機2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ富士電機
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から101日以内出荷
3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。
仕様(サーマルリレー仕様)2素子付主回路電圧(V)AC200~240
3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ 富士電機3電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNRBNシリーズ富士電機
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から91日以内出荷
モータ停止中はモータが電源から切り離されるのでモータの絶縁劣化などの事故を防止します。 ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。 消防用設備、ポンプ用設備、冷暖房設備、スポーツ設備、農事用設備などのようにモータが長時間に渡って休止する用途に推奨いたします。
定格使用電圧(V)AC200~240仕様(サーマルリレー仕様)2素子付
Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(丸フレーム)富士電機
2,298税込2,528
1個
41日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
電磁開閉器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁開閉器 可逆形 直流操作形富士電機
11,980税込13,178
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機電磁開閉器 スーパーマグネット付富士電機
18,980税込20,878
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09 富士電機標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 09富士電機
6,998税込7,698
1個
71日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:1.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:3.7定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)9/(380~440V)9長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45