カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • 槌屋ヤック(4)
  • PIAA(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • コーヨーラド(1)
  • BRAHMS(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
  • SMC(74)
  • マキタ(55)
  • イスカル(36)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
  • MURATA(村田製作所)(33)
  • ハンマーキャスター(32)
  • 旭精工(29)
  • 岡崎精工(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • サイバーストーク(13)
  • HEADS(ヘッズ)(12)
  • イトーキ(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C-HR」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ 富士電機分電盤用操作スイッチ AS15HR トグルスイッチ富士電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC:250定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子ねじ亀の甲ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性5万回以上電気的耐久性2万回以上耐振動共振試験:複振幅0.75mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格抵抗負荷電流(A)AC:10開閉頻度(回/時)600(使用率40%)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC250V 10A(抵抗負荷)