カテゴリ

  • 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • スバル(378)
  • オカムラ(岡村製作所)(268)
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • SMC(165)
  • BIGM(丸山製作所)(123)
  • 修理(85)
  • IKO(日本トムソン)(58)
  • TDK(54)
  • エスコ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • TDKラムダ(37)
  • 不二空機(19)
  • ネグロス電工(17)
  • HotaluX(ホタルクス)(17)
  • ニッサン(17)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • A&D(15)
  • コーセル(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FG-1」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化・奥行き寸法が表示灯24mm,表示灯以外は42.5mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマーク表示をしています
タイプΦ16丸形 押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】18フレーム丸形端子構造ハンダ兼タブ復帰方式オルタネイト操作部形状丸突形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ 富士電機丸コマンドスイッチ富士電機
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能・接点の追加・交換が容易・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
159,800税込175,780
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 正角富士電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
88,980税込97,878
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
汎用通信モジュール 富士電機汎用通信モジュール富士電機
34,980税込38,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH電源3相 200V絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間)同期方式調歩同期方式伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間)占有スロット数1スロット伝送手順無手順
アナログ入力モジュール 富士電機アナログ入力モジュール富士電機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
97,980税込107,778特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
位置決めモジュール 富士電機位置決めモジュール富士電機
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH占有スロット数1スロット
機能モジュール 富士電機機能モジュール富士電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)富士電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)富士電機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)