カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(1,766)
  • SMC(382)
  • 明工社(171)
  • 日産ネジ(103)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(83)
  • エスコ(69)
  • CKD(55)
  • 三興マテリアルサプライ(55)
  • BIGM(丸山製作所)(53)
  • ダイヤトレンド(47)
  • 椿本チエイン(42)
  • KTC(41)
  • 八幡ねじ(38)
  • New-Era(ニューエラー)(35)
  • omron(オムロン)(31)
  • THK(31)
  • 日東工業(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(28)
  • サトーパーツ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 P3」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ 富士電機オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ富士電機(4件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用) 富士電機一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)富士電機(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
コマンドスイッチ 接点部保護カバー 富士電機コマンドスイッチ 接点部保護カバー富士電機
479税込527
1個
21日以内出荷から41日以内出荷
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 富士電機汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形富士電機
229,800税込252,780
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
寸法d(mm)146定格絶縁電圧(V)AC690/DC250定格周波数(Hz)50-60寸法c(mm)103過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン逆接続汚染度(使用環境)3アイソレーション適合適合DC適用AC/DC共用遮断容量区分高性能形