カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(130)
  • (82)
  • エスコ(54)
  • 理研計器(17)
  • CKD(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • バーテック(13)
  • 青木精密工業(12)
  • ホンダ(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • M&H(10)
  • IDEC(和泉電気)(9)
  • サンドビック(9)
  • RotopaX(ロトパックス)(7)
  • KSフィルター(6)
  • TRUSCO(5)
  • 東亜DKK(5)
  • ニューホープ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NH4」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から90日以内出荷
標準形サーマルリレー 富士電機標準形サーマルリレー富士電機(5件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類標準サーマルリレー定格使用電流(A)補助回路定格AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)定格通電電流(A)5補助接点1a1bヒートエレメント数2最小適合負荷DC5V、3mA構造単独設置用定格周波数(Hz)50-60動作特性標準形リセット方式手動最小使用電圧(V)DC5最小使用電流(mA)3端子カバーなし
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
低圧限流ヒューズ HNHヒューズ ヒューズリンク 富士電機低圧限流ヒューズ HNHヒューズ ヒューズリンク富士電機
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
定格電圧(V)500AC/DC遮断電流(A)100000AC/50000DC取付方式直取付