カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(25)
  • SMC(2,639)
  • ホンダ(1,083)
  • ミツビシ(684)
  • IKO(日本トムソン)(557)
  • BIGM(丸山製作所)(506)
  • Igus(イグス)(403)
  • CKD(312)
  • 三木プーリ(287)
  • MAZDA(マツダ)(240)
  • ニッサン(216)
  • コガネイ(195)
  • イスカル(180)
  • タンガロイ(144)
  • マキシンコー(142)
  • ParkerTAIYO(138)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](138)
  • ABB(126)
  • エスコ(119)
  • New-Era(ニューエラー)(112)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R40」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類非照光式端子形状ねじ端子保護構造IP65取付寸法(mm)Φ30.5フレーム丸フレーム
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング 富士電機低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ リング富士電機
119税込131
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類リング
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁接触器 SKシリーズ 富士電機電磁接触器 SKシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から111日以内出荷
幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様力率改善用直流リアクトル
サーボオプション 回生抵抗 富士電機サーボオプション 回生抵抗富士電機
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷から60日以内出荷
力率改善用直流リアクトル
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類電磁接触器極数-
ACリアクトル 富士電機ACリアクトル富士電機
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から111日以内出荷
仕様電源協調用交流リアクトル
押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40) 富士電機押しボタンスイッチ AR30M0Rシリーズ 大形(Φ40)富士電機(5件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から23日以内出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ40材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ヒューズ 富士電機ヒューズ富士電機(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ ボタン 富士電機コマンドスイッチ ボタン富士電機(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から51日以内出荷
高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ 富士電機高圧機器 高圧限流ヒューズ JCシリーズ富士電機(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)定格電圧(V)3600/7200種類管型ヒューズ遮断電流(A)40000(250/500MVA)リード線
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ 富士電機マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。
種類制御盤用リレー
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 正角富士電機
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷から41日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板(乳白)方式(消灯時乳白用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(乳白)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)富士電機
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ富士電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から36日以内出荷