カテゴリ

  • 制御機器(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • スバル(894)
  • YAMAHA(ヤマハ)(621)
  • ビーエム機器(327)
  • ホンダ(110)
  • SMC(85)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(40)
  • CF POSH(34)
  • パール(PEARL)(20)
  • JTT(20)
  • SAMTEC(19)
  • RS PRO(18)
  • 岩田製作所(17)
  • サンワサプライ(16)
  • マキタ(14)
  • RENESAS(14)
  • 理研計器(12)
  • KINGBRIGHT(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-0」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(13件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類電磁接触器動作方式可逆式定格使用電圧(V)AC200取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ標準形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形富士電機(9件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)ミラーコンタクトを標準装備豊富なオプションの取りそろえ直流操作形 電磁接触器
接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンタクト定格電圧(V)200~240
電磁接触器 高頻度開閉用 富士電機電磁接触器 高頻度開閉用富士電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から23日以内出荷
標準形の接点部を強化 インチング寿命(AC-4)を向上。 ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適種類電磁接触器動作方式非可逆式
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
電磁接触器 高容量補助接点付 富士電機電磁接触器 高容量補助接点付富士電機
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
直流操作形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
9,198税込10,118
1個
当日出荷から8日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用(03/G~N5/G形)
標準形電磁接触器 SCシリーズ 富士電機標準形電磁接触器 SCシリーズ富士電機
6,798税込7,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 機械ラッチ交流操作形 富士電機電磁接触器 機械ラッチ交流操作形富士電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器動作方式非可逆式幅(mm)81
電磁接触器 可逆形 富士電機電磁接触器 可逆形富士電機(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 熱帯湿地向け富士電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 端子カバー付 富士電機電磁接触器 端子カバー付富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁接触器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁接触器 ケースカバー付標準形富士電機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から63日以内出荷
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 熱帯湿地向け富士電機
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
電磁接触器 可逆形 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 可逆形 熱帯湿地向け富士電機
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
種類電磁接触器動作方式可逆形
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
新SCシリーズ 可逆形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 可逆形電磁接触器富士電機
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理 富士電機電磁開閉器用ACマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理富士電機
3,598税込3,958
1個
10日以内出荷
種類電磁接触器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7定格使用電流(A)相かご形モータ(AC-3):(200~240V)11/(380~440V)7、単相モータ(AC-1):(200~240V)20/(380~440V)20定格通電電流(A)20補助接点1a長さ(mm)81幅(mm)80厚さ(mm)43
新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器 富士電機新SCシリーズ 直流操作形電磁接触器富士電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
コイル電圧(V)DC24
電磁接触器 端子カバー付 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 端子カバー付 熱帯湿地向け富士電機
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
種類電磁接触器
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁接触器 低電圧補償形 富士電機電磁接触器 低電圧補償形富士電機
3,798税込4,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け 富士電機電磁接触器 低電圧補償形 熱帯湿地向け富士電機
3,500税込3,850
1個
23日以内出荷
種類電磁接触器
電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付富士電機(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から23日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
電磁接触器 可逆形 直流操作形 富士電機電磁接触器 可逆形 直流操作形富士電機
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
動作方式可逆式
電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-03富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形 富士電機電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。
種類関連商品適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
11,980税込13,178
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器関係部品 富士電機電磁開閉器関係部品富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から14日以内出荷
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
8,698税込9,568
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 富士電機電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器