カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 谷沢製作所(21)
- CKD(13)
- 東洋技研(7)
- 日研工作所(6)
- Grondement(グロンドマン)(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- ケナメタル(3)
- SAMTEC(3)
- 扶桑精機(2)
- KITACO(2)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2)
- brembo(2)
- AMPHENOL(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- アクシスコミュニケーションズ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- TOTIME(2)
- ブランドをもっと見る
「ST4P」の検索結果
特価

スーパータイマ ST7Pシリーズ
富士電機(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から31日以内出荷超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。質量(g)約45端子形状プラグイン端子耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間)制御出力3A AC240V (抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回)機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)最小適合負荷DC5V、1mA(参考値)セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値)動作モードオンデレー許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値)温度誤差±5%以下 (最大目盛値)