カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(27)
- 三菱電機(11)
- テンパール工業(9)
- OSG(オーエスジー)(5)
- GENTOS(4)
- 寺崎電気産業(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KEMET(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- サンワサプライ(2)
- SONY(ソニー)(2)
- 日東工業(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- コイズミ(小泉成器)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- Hirschmann Test & Measurement(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- ブランドをもっと見る
「ac25c」の検索結果
特価

オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から72日以内出荷相線式1Φ3Wトリップボタン有定格動作過電圧(V)135アイソレーション適合適合過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内遮断容量区分経済形
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付
富士電機¥69,980~税込¥76,978~1個5日以内出荷から82日以内出荷極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器
富士電機¥62,980~税込¥69,278~1個27日以内出荷から102日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン有逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ無過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 汎用形
富士電機¥119,800~税込¥131,780~1個62日以内出荷から72日以内出荷定格周波数(Hz)50-60リセット方式手動リセット定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動-電磁式トリップボタン有汚染度(使用環境)3定格使用電圧(V)AC100-230-440共用メガテスト切換スイッチ有漏電表示方法機械式ボタン接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
用途別配線用遮断器 G-TWINシリーズ 漏電警報付 経済形
富士電機¥42,980~税込¥47,278~1個62日以内出荷から102日以内出荷定格周波数(Hz)50-60相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2Wトリップボタン有極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100-230-440共用遮断容量区分経済形接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3