カテゴリ
- 制御機器(241)
- 農業機械(141)
- 自動車純正部品(45)
- パソコン/周辺機器(39)
- 整備工具・収納(35)
- バイク部品(28)
- 空調・照明・電設資材(25)
- バイク純正部品(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 切削工具(15)
- 電気材料(13)
- オフィス家具(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 安全靴・作業靴(10)
- 測定用品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 機構部品(7)
- 安全用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 学童・教育用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 完成車(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- 作業服(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 防災用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 事務用品(3)
- 電動工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(140)
- BOURNS(30)
- KEMET(27)
- KITACO(15)
- RS PRO(33)
- SAMTEC(8)
- SMC(9)
- VISHAY(8)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- エアージェイ(19)
- エスコ(12)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- シバタ工業(9)
- スバル(37)
- 三菱電機(29)
- 富士電機(29)
- 日本モレックス(molex)(9)
- 東京メタル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類






安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)





安心クッション (コーナー・油面接着仕様)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC





+1
安心クッションコーナー用 小 両面テープ付属
カーボーイ¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷ぶつかっても痛くない!柔らかく、ちぎれにくいクッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープですぐに取り付けられます。机や機械の突き出た角につけやすいコーナータイプ。用途ぶつかった際の衝撃を緩和しけが予防になります。傷防止にも最適です。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。質量(g)15
ザクリカッター
WIZ'A¥1,598税込¥1,7581本当日出荷チタンコーティングで耐久性UP傾斜穴・止め穴・木材の穴あけにご使用下さい。約40mmの深さまで穴あけ可能です。用途木材の切削に適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤全長(mm)92軸六角軸適合材一般木材六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300
透明くれよん
コクヨ¥1,198税込¥1,3181セット(6色)当日出荷から5日以内出荷半透明のオイルゲルクレヨンです。線画の上からぬると、透明水彩絵の具で描いたように線画が透けてみえる新感覚のクレヨンです。紙箱入り直径×長さL(Φmm×mm)(1本あたり)11×65
ナタックエンドミル2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6ねじれ角標準
スマートラック
サンワサプライ¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷天板・棚板は、30mmピッチで簡単に可変する引っ掛け式です。 設置する機器のサイズを気にすることなく導入でき、また、周辺機器が増えても追加しやすくなっています。 可動式のコード受けが1個付属しており、電源タップなどをすっきりと収納・配線することができます。 天板・棚板はモニターアームの取り付けに対応しているので、ラック上を広く使うことができます。 底板は地震時などの機器の転倒を防ぐ固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。 ラック前部に支柱がないため、足元の空間を広く使うことができます。 背面には、ラック全体の安定感をアップする揺れ止めパネルを採用しています。 スライド式マウステーブル付きです。付属品ケーブルタイ×2個材質スチール(焼付塗装)
ALCパネル吊クランプ
スーパーツール¥55,980税込¥61,5781個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。用途ALCパネル専用クランプです。質量(kg)6.9容量(kg)260
アートクレヨン25色セット
ぺんてる(アストラム)¥9,598税込¥10,5581セット(25色×26本)4日以内出荷油絵のような表現ができる大人のためのクレヨン。アートクレヨンは、子供の頃から馴染みのあるクレヨンという画材をきっかけに、大人がもう一度描く楽しさを感じることができます。この度、新色9色をプラスした25色セットが新登場!。色と色をつなぐ中間色を拡充し、色選びから表現までより直感的にできます。さらに混色やぼかしがしやすくなる「ブレンダー」も新登場。描くもののジャンルを問わず幅広い表現に対応できるフルラインアップです。用途油絵のような表現ができる大人のための絵画用品。内容ホワイト2本、26本入り
SQPRO パルコ
シンコール¥13,980税込¥15,3781箱(16枚)4日以内出荷形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法全面接着工法制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
アルミキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
クラッチホースキット - フィッティング(レッド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
クラッチホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥7,898税込¥8,6881セット5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。色フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ステルクセ-フティーSBHD-3129 ネイビー
弘進ゴム¥4,598税込¥5,0581足6日以内出荷屈曲位置にかかるストレスを分散させた設計とオリジナル配合により、耐屈曲性能を向上させたプロ仕様の安全長靴です。艶タイプです。形状ハイカット色ネイビー種類安全長靴材質(アッパー)長靴:天然ゴム・合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム・合成ゴム機能長持ち設計、スコップガード、先芯入り足幅3E材質(先芯)鋼製靴タイプ長靴
静電気除去ブラシ
スタック・アンド・オプティーク¥6,998税込¥7,6981個当日出荷基板製造時の飛びハンダのハンダボール除去、異物除去、 フラックス除去に効果があります。 ストロングカーボン繊維はコシが強く、耐薬品性に優れ、 高い導電性を発揮します。タイプ竹柄型線径(Φmm)0.3材質(柄部)竹材質(毛)ストロングカーボン繊維全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)240×65×15アズワン品番63-1331-23
アルミキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から18日以内出荷前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥99,980税込¥109,9781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
AUX延長ケーブル
ENDY¥1,998税込¥2,1981セット5日以内出荷AUX外部入力を手元に引き出します。仕様OFC 99.996% 、横巻シールド 、耐寒・耐熱シース材 、配線表示チューブ、裂け防止フリーストッパー 、固定用両面テープ、ねじセット添付長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら