カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
「af16f0l-c1e3g」の検索結果
特価

Φ16 照光押しボタンスイッチ 薄形 AF16
富士電機¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷から41日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品
富士電機¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷から23日以内出荷種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
照光押しボタンSW
富士電機¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。 標準形は28.4mm、薄形は35.9mm に統一。・標準形の他に薄形を用意。 パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により 5V 1mAでの使用が可能(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用しキーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令 2002/95/EC)に対応。・UL/CSA規格、中国強制認証CCCおよびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしていますタイプ短胴形(接点部一体形)(パネル内奥行)端子構造ハンダ兼タブ(オプションにてSP端子可能)復帰方式モメンタリパネル取付方式後ろ締め(締付リング)