カテゴリ

  • 制御機器(49)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • タンガロイ(161)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • メディアカバーマーケット(52)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(30)
  • SMC(27)
  • エスコ(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • 渡辺電機工業(12)
  • 千代田通商(11)
  • タカチ電機工業(10)
  • ホンダ(9)
  • オグラ(9)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • 日野自動車(6)
  • DIAMOND(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah16」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ 富士電機プリント板用コマンドスイッチ AH16P セレクタスイッチ富士電機
1,298税込1,428
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2a2b端子形状プリント板用端子耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2復帰方式手動電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から32日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ 富士電機Φ16ブザー AH164・AH165 シリーズ富士電機(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状丸(突形)ボタン部寸法(mm)Φ18振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)富士電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
プリント板用コマンドスイッチ AH16P-2 押しボタンスイッチ(プッシュロック形) 富士電機プリント板用コマンドスイッチ AH16P-2 押しボタンスイッチ(プッシュロック形)富士電機
2,298税込2,528
1個
23日以内出荷
仕様操作部のみ品名押しボタンスイッチ(操作部)種類関連商品保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)ボタン形状キノコ端子形状プリント基板用端子ボタン色動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16.2
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500トランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸大形富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類非照光式端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 丸平形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65Fボタン形状丸(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)Φ25
Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 非常停止用押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類非常停止用押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)ボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状角(平形)取付穴径(Φmm)16品名押釦スイッチ耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)富士電機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機
1,098税込1,208
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH165-2 レバー形(角フレーム)富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)45保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3レバー色耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状レバー形使用周囲湿度(%RH)45~95条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から42日以内出荷
金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム) 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック形(丸フレーム)富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色取付穴径(Φmm)16仕様防油形
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 プッシュロック大形富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)16保護構造IP65仕様防油形品名プッシュロック形押しボタンスイッチ
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(角フレーム)富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格通電電流(A)5種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間保存温度(℃)-40~+70機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形色(ツマミ)定格使用電圧(V)AC110/220、DC24/110条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(角フレーム)富士電機(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から42日以内出荷
接点数の追加・交換が容易 接点は金貼り接点とスライド構造の組合わせ ブザーを用意 標準品で海外規格の認定を取得
種類セレクタフレーム角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16定格使用電流(A)AC-13(誘導負荷):110V/1、220V/0.7・AC-12(抵抗負荷):110V/1.5、220V/1・DC-13(誘導負荷):24V/0.7(1)、110V/0.15(1)・DC-12(抵抗負荷):24V/1、110V/0.2機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 富士電機Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)富士電機
2,598税込2,858
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式プッシュロック/ターンリセット照光色取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)Φ32品名照光押しボタンスイッチ
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65Fボタン部寸法(mm)□24品名照光押しボタンスイッチ
電磁接触器 富士電機電磁接触器富士電機
7,898税込8,688
1個
当日出荷から15日以内出荷
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
4,798税込5,278
1個
当日出荷から52日以内出荷
コマンドスイッチΦ16 長角平形照光押しボタンスイッチ AHシリーズ 富士電機コマンドスイッチΦ16 長角平形照光押しボタンスイッチ AHシリーズ富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化、奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一、金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能、接点の追加・交換が容易、標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
プリント板用コマンドスイッチ 操作部 富士電機プリント板用コマンドスイッチ 操作部富士電機
529税込582
1個
当日出荷から21日以内出荷
操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ 富士電機操作部大形品(防油形)●AH165-2シリーズ富士電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
保護構造操作部:IP65F(防油大形)接点構成1a1b端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式ターンリセット機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック(Φ32)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165富士電機
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
品名押しボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165富士電機
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)電源3相 200V接点構成1a1bフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH165-2 リングセレクト形富士電機
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
仕様防油形品名押釦スイッチ種類非照光式保護構造IP65F接点構成2a2b端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16
Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形富士電機
959税込1,055
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム) 富士電機Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形直接回路動作機能付(長角フレーム)富士電機
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)16ノッチ数2種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式手動機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑 富士電機コマンドスイッチΦ16 ガード付き長角平形照光押しボタンスイッチ 緑富士電機
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化 奥行き寸法が表示灯24mm、表示灯以外は42.5mmに統一 金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能 13種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意 接点の追加・交換が容易 標準品でUL/CSA規格およびTUF(EN規格)を認定取得
仕様●シリーズ:防油形●名称:ガード付長角平形(18×24)●復帰方式:モメンタリ●トランス:無●ランプ使用電圧:DC24●接点構成:1a1b●光源発光色:緑●※画像は代表形番のイメージになります。●※型番通りの手配となりますので、仕様・形・色等をご確認の上でご発注ください。●※カタログのご使用上・選定時の注意事項をお読みください。●※生産終了品の後継機種としてご利用する場合は必ず仕様をご確認ください。●※保証についてはカタログHPをご参照ください。アズワン品番67-8970-99
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機閉鎖形・防油形●AH165シリーズ富士電機
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AH165-VR01-S 富士電機AH165-VR01-S富士電機
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
種類押しボタン保護構造操作部:IP65F(防油形)電源3相 200V接点構成1b端子形状はんだ専用フレーム丸フレームボタン色耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状プッシュロック大形(Φ40)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)RoHS指令(10物質対応)対応条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角大形富士電機
1,398税込1,538
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(大形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子
Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形 富士電機Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 角突形富士電機
1,798税込1,978
1個
23日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリ接点構成1a1bボタン形状角(突形)取付穴径(Φmm)16端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F仕様防油形ボタン部寸法(mm)□25品名押釦スイッチ