カテゴリ

  • 制御機器(27)
    • セレクタスイッチ(2)
    • 押しボタンスイッチ(9)
    • 丸形パイロットランプ(1)
絞り込み
動作方式
  • その他(1)
  • オルタネイト(2)
  • プッシュロック・ターンリセット(4)
  • モーメンタリ(7)
接点構成
  • 1a(6)
  • 1a1b(10)
  • 1b(6)
  • 2a(4)
  • 2a2b(5)
  • 2b(3)
  • 3a3b(1)
  • 3b(1)
  • 4a4b(1)
取付穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 22.3(3)
  • 25.5(7)
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(117)
  • タンガロイ(31)
  • CKD(12)
  • ニッセイ(12)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • 京セラ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • タカチ電機工業(9)
  • エスコ(8)
  • 東日製作所(8)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • マキタ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ミルウォーキーツール(5)
  • RENOGY JAPAN(5)
  • TRUSCO(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ah25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ
Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 押しボタンスイッチ富士電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
種類非照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチ富士電機(10件のレビュー)
588税込647
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐油形)富士電機(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
仕様耐油形特性操作部を密閉し、粉・ゴミなどや油(耐油形)、水(耐候形)のかかる場所に使用します。
Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 表示灯富士電機(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5
Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ富士電機(1件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
取付穴径(Φmm)25.5定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
パネルプラグ 富士電機パネルプラグ富士電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。付属品パッキン、ナット付(IP65)材質(本体)ダイカスト色(本体)シルバー仕上(本体)クロムメッキ
コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形) 富士電機コマンドスイッチ 防塵キャップ(耐候形)富士電機
379税込417
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様耐候形
コマンドスイッチ 締付リング 富士電機コマンドスイッチ 締付リング富士電機(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から71日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源LED
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷から51日以内出荷
コマンドスイッチ 押ボタン 富士電機コマンドスイッチ 押ボタン富士電機(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から31日以内出荷
コマンドスイッチ リングパッキン 富士電機コマンドスイッチ リングパッキン富士電機
54税込59
1個
当日出荷から31日以内出荷
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形押しボタンスイッチ富士電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン色ボタン形状キノコ(大形)取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名押釦スイッチ
コマンドスイッチ グローブ 富士電機コマンドスイッチ グローブ富士電機(2件のレビュー)
109税込120
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
Φ22コマンドスイッチ AH225 セレクタスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AH225 セレクタスイッチ富士電機
2,998税込3,298
1個
22日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形)端子形状はんだ兼タブ(#110)用耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・ランプ端子付接点端子:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)相対湿度(%RH)45~85(at-5~+40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
1,098税込1,208
1個
21日以内出荷から91日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)25.5端子形状ねじ端子保護構造IP65F品名照光押釦スイッチ光源白熱
コマンドスイッチ 別置トランス用ベース 富士電機コマンドスイッチ 別置トランス用ベース富士電機
249税込274
1個
21日以内出荷
仕様別置トランス用ベース適合機種AH25、DP24・DP36・DP40・ DP48、AP30F・ AP40F5シリーズ長さ(mm)22.5幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58
Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ25コマンドスイッチ AH25 プッシュロック形照光押しボタンスイッチ富士電機
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
品名照光押釦スイッチ種類照光式保護構造IP65Fボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)25.5照光色
コマンドスイッチ 押しボタン 富士電機コマンドスイッチ 押しボタン富士電機
169税込186
1個
21日以内出荷
コマンドスイッチ ランプ端子ユニット 富士電機コマンドスイッチ ランプ端子ユニット富士電機
149税込164
1個
21日以内出荷
適合機種AH25-VL、PL形
コマンドスイッチ フルガードリング 富士電機コマンドスイッチ フルガードリング富士電機
299税込329
1個
21日以内出荷
適合機種AH25-G1、G6形外形寸法(mm)Φ30×14
コマンドスイッチ 簡易ロック装置 富士電機コマンドスイッチ 簡易ロック装置富士電機
879税込967
1個
21日以内出荷
適合機種AH25-E形
コマンドスイッチ ガードリング・薄ナット 富士電機コマンドスイッチ ガードリング・薄ナット富士電機
449税込494
1個
21日以内出荷
付属品薄ナットΦ30×2.7mm付属外形寸法(mm)Φ30×19.3