カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar30f0r-01r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形富士電機(11件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)30.5端子形状ねじ端子保護構造IP65ボタン部寸法(mm)Φ24材質丸リング:樹脂製耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500定格絶縁電圧(V)AC/DC600フレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~+80機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ar30-03e特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar30-03e