カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 室本鉄工(1)
  • ミヤコ自動車(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ar9a002」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ富士電機(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から32日以内出荷
定格通電電流(A)10タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ 銘板 富士電機コマンドスイッチ 銘板富士電機(3件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から71日以内出荷
コマンドスイッチ フリッカユニット 富士電機コマンドスイッチ フリッカユニット富士電機
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷から71日以内出荷
外形寸法(mm)25.3×29×48