カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SMC(2,546)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- YKK AP(32)
- エスコ(22)
- ニッサン(14)
- ゴールドメダル(12)
- RS PRO(10)
- ホンダ(8)
- イトーキ(8)
- MAZDA(マツダ)(7)
- BEAMS(ビームス)(7)
- 三菱電機(6)
- SIEMENS(6)
- TDK(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- MURATA(村田製作所)(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- ブランドをもっと見る
「ba007」の検索結果

栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒)
富士電機(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します種類管型ヒューズ定格電圧(V)600AC/DCリード線無
栓形ヒューズ キャップ
富士電機(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。仕様硫化ガス対策品適合ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30締付トルク(N・m)1.5~2フレーム(AF)30適合ベース(表面)AFa30、(裏面)Ba30
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)キー形
富士電機¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から23日以内出荷仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600ノッチ角度(°)45ノッチ数3端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ
富士電機¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷から16日以内出荷仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷から42日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 縦長角 色板(透明)方式(消灯時乳白用)
富士電機¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式縦長角色板の仕様色板(透明)方式(消灯時乳白用)
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)
富士電機¥2,898税込¥3,1881個9日以内出荷から32日以内出荷適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)