カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(74)
- omron(オムロン)(13)
- 三菱ふそう(10)
- ホンダ(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- 日立産機システム(4)
- ヤマダコーポレーション(4)
- テスコム(4)
- キングジム(3)
- スピージー(3)
- SMC(2)
- 三菱電機(2)
- ハネウェル(2)
- スバル(2)
- ダイハツ(2)
- Brinno(ブリンノ)(2)
- MARL(2)
- MOTTERU(2)
- ブランドをもっと見る
「bac10」の検索結果

パワーリレー 標準形
富士電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105