カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(353)
  • Qlight(102)
  • トヨタ(74)
  • TOTO(14)
  • ダイハツ(14)
  • ESTERA(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • ニッサン(4)
  • エスコ(3)
  • 内外電機(3)
  • Vesrah(3)
  • ノーブランド(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ホンダ(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bz11」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類非照光式
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    22日以内出荷
    ・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・2方向からの配線が可能。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格、中国認証CCCおよびTUV(EN規格)を認定取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付ナット前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
  • 押しボタンSW 富士電機

    押しボタンSW

    富士電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています