カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(605)
  • バイク部品(85)
  • 制御機器(51)
  • 切削工具(34)
  • 農業機械(29)
  • メカニカル部品(25)
  • 溶接用品(20)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • オフィス家具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)

「sf18」の検索結果

関連キーワード
973件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全靴 短靴 SF18黒 シモン

    安全靴 短靴 SF18黒

    シモン
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1足
    当日出荷から14日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格 。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性・クッション性・屈曲性に優れている。優れた耐熱性・耐久性JIS HI1・Hをクリア
    形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(型押ソフト)+メッシュ先芯ワイドACM樹脂先芯機能軽量、耐滑性、クッション性、屈曲性、耐熱性、耐久性標準質量(g)860(26.0cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 安全靴 短靴 SF18黒床 シモン

    安全靴 短靴 SF18黒床

    シモン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1足
    当日出荷から5日以内出荷
    規格:JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格 。柔らかく通気性に優れるベロア革。SX3層底SFソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている 。つま先部はつまずき防止設計。
    形状ローカット色黒材質(甲被)牛革(ベロア)機能柔軟性/通気性/軽量/耐滑性/クッション性/屈曲性標準質量(g)910(26cm/両足)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F2/HI1/H 合格靴底SX3層底SFソール(SXウレタン+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • テプラPROテープ アイロンラベル キングジム

    テプラPROテープ アイロンラベル

    キングジム(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 アイロンで接着できる布製ラベルです。 普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
    タイプアイロンラベルテープ文字色黒
  • アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCO

    アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
    用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
  • USB-C ⇔ Surfaceケーブル [充電 /1.8m /PD65W] SF-18 YouZipper

    USB-C ⇔ Surfaceケーブル [充電 /1.8m /PD65W] SF-18

    YouZipper
    ¥1,798税込¥1,978
    1式
    8日以内出荷
    Surface用充電端子から65W PD対応のType-Cケーブルに変換します。
    ケーブル長(m)1.8
  • ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ストック蓋

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
    材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
  • サヤ管クリップ 未来工業

    サヤ管クリップ

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1箱(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管を固定(保持)に使用する天井配管にも便利なフタ付のサドルです。 フタをすれば、サドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 サイズ25以下は壁空間40mmにも対応できます。
    適合サヤフレキ2用、ガードフレキ用、遮熱管用
  • モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SF 軽少荷重用)

    SAMSOL(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
  • 折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入) 三和[店舗什器・備品]

    折りたたみヘアブラシ ホワイト(マット袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    用途宿泊施設アメニティ材質PP全長(mm)170色ホワイト包装形態マット袋折りたたみ時長さ(mm)96
  • N'S付箋紙 50×15 シノコマ
    アソート
    イエロー

    N'S付箋紙 50×15

    シノコマ
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスやご家庭での伝言メモやしおりに最適!貼ってはがせるふせん。
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
  • ストレーナー SF-18R2 BIGM(丸山製作所)

    ストレーナー SF-18R2

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ストレーナー SF-18R2図解NoMPM-1350HK エンジン関係部品_No.45、MPM-950HK エンジン関係部品_No.45
  • 転造ローレット駒(平目) スーパーツール

    転造ローレット駒(平目)

    スーパーツール
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
  • ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g TRUSCO

    ブレーキ&パーツクリーナー 不燃性 180g

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    不燃性の速乾タイプの機械部品、金型用脱脂洗浄剤です。危険物扱いとならないため、消防法の適用外です。逆さ噴霧可能です。第二石油類と同等の洗浄力です。倉庫への保管が可能商品です。引火点を持たないため不燃性です。
    用途ギア、ベアリング、チェーンの油脂汚れ落とし。精密機械洗浄。電気接点の洗浄。エンジンルーム内の洗浄。トラスコ品番684-6052材質主成分:フッ素化合物色透明容量(mL)130使用温度範囲(℃)-5~40容量(g)180容器200mlスプレー缶主な用途油汚れ危険物の類別非危険物特性速乾、逆さ噴霧可能、不燃性原液量(mL)130
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット

    潤工社
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • スポンジ研磨材 ST-TOOLS

    スポンジ研磨材

    ST-TOOLS(15件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    多彩な形状に馴染む柔軟性 クッション性による均一な仕上がり 切れ味抜群の砥材を採用 脱粒しにくく、高い耐久性 乾式、湿式両用 エッジを損なわない表面研磨が可能
    用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど仕様乾式、湿式に対応材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)厚さ(mm)5寸法(mm)115×140適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
  • プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング Festo

    プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング

    Festo
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
  • ストレッチフィルム 18ミクロン TRUSCO

    ストレッチフィルム 18ミクロン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    荷くずれ防止。 全面包装することにより埃よけ効果が得られます。 ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。 焼却時ダイオキシンが発生しません。
    材質/仕上ポリエチレン色透明
  • 3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
    材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
  • 3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • シリコマート シリコンフレックス EBM(江部松商事)

    シリコマート シリコンフレックス

    EBM(江部松商事)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷
    材質シリコン寸法(mm)本体:300×175品名・タイプフレキシブルモルド・天板型耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-60
  • 折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]

    折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(200本)
    翌々日出荷
    用途宿泊施設アメニティ材質PP全長(mm)170色ホワイト包装形態OP袋折りたたみ時長さ(mm)96
  • DSF Fロックギヤ KHK(小原歯車工業)

    DSF Fロックギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリアセタール(ボス部SUS303)
  • 折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入) 三和[店舗什器・備品]

    折りたたみヘアブラシ ホワイト(OP袋入)

    三和[店舗什器・備品]
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(200本×8箱)
    翌々日出荷
    材質PP色ホワイト
  • HSF看板 セフテック

    HSF看板

    セフテック
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。
    タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS 2刃 2SF

    FKD(フクダ精工)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • さや管クリップ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    さや管クリップ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥809税込¥890
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PP寸法A(mm)10
  • 低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF ナビス(アズワン)
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    低床対応脚フレーム リラックススクリーンSF

    ナビス(アズワン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    低床ベッドにも対応した全高62mmのキャスターベースです。 和紙のような優しい風合いをもつ防炎仕様のスクリーンです。 ホック式ですので、容易にスクリーンを交換できます。 別売の追加フレーム(0-9914-07・-08)と交換用クロス(0-9914-11~16)により使用シーンにあわせて増設できます。 防炎証明付き組み立て式(要工具)。
    材質フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、布地/ポリエステル不織布(防炎加工)キャスターΦ30mmナイロン製(2輪ストッパー付き)ベース高(mm)【キャスター】62
  • バイオマス包材入り折りたたみecoブラシ 三和[店舗什器・備品]

    バイオマス包材入り折りたたみecoブラシ

    三和[店舗什器・備品]
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    バイオマスマークを取得したエコ商品です。
    材質(本体)トウモロコシ澱粉30%
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF OSG(オーエスジー)

    超硬エンドミル WXコート ラフィング WX-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
    材質超硬合金
  • SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付 日東工業

    SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ180mm) 鉄製基板付

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49保護等級IP2XD扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
  • ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール) ミヤタケ(宮武製作所)

    ふわとろ ソファベッド 座椅子 Foure (フール)

    ミヤタケ(宮武製作所)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    一日中過ごせる巣ごもりふわとろソファベッド。とろけるような肌触りが気持ち良いマイクロファイバー生地。座椅子・ソファ・ベッドの3way。ふかふかクッション付き。18段階フリーロックリクライニングでお好みの角度に調整可能。本体カバー上部・クッションカバーは手洗い可能。ペットベッドとしても使用可能
    用途ソファ、ベッド、椅子、リクライニングチェアとして。3way ソファ ベッド もこもこ フロアチェア リクライニングチェア 椅子 イス クッション 洗濯OK カバー おしゃれ かわいい 新生活材質ポリエステル、ウレタンフォーム、綿、ポケットコイル、スチール質量(kg)14.5サイズレギュラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×115-165×27-82
  • コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)

    コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
  • 粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF OSG(オーエスジー)

    粉末ハイスエンドミル Vコート XPM ラフィング ショート ファインピッチ VP-RESF

    OSG(オーエスジー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングショート刃シリーズです。切りくず排出性を重視した刃形となっています。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、耐熱合金:◎
  • アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷
    エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
  • 底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます
    用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 取付ボルト(3本組) INAX(LIXIL)

    取付ボルト(3本組)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    適合多目的流し(S-18)用
  • 取手付深型タンク エスコ

    取手付深型タンク

    エスコ
    ¥8,250税込¥9,075
    1個
    当日出荷から翌日出荷