カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(48)
- omron(オムロン)(45)
- コガネイ(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- 坂詰製作所(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- アイメックス(5)
- Dold(5)
- 未来工業(4)
- Vesrah(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 三菱電機(3)
- RIKEN(理研機器)(3)
- ネグロス電工(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- M5Stack(2)
- SMC(1)
- ブランドをもっと見る
「cdc-2」の検索結果

警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)