カテゴリ

  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「cgc-1」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分子構造模型(モル・タロウ) タロウ

    分子構造模型(モル・タロウ)

    タロウ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    モル・タロウは簡単な分子を組立てながら、自然に分子の立体構造を学ぶことができるキットです。色鮮やかに結晶構造を表現でき、立体的な姿形に触れることで、基本的な結晶構造の理解に役立ちます。 異なる種類の原子やスリーブを一目で区別し、間違えないように色分けしてあります。
  • 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO

    火花養生シート(両面シリコンコーティング)

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    お求めやすい低価格です。極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。ノンアスベストノンRCFで安全です。摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。
    用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂厚さ(mm)0.27
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • U字溝吊りクランプ スーパーツール

    U字溝吊りクランプ

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0021質量(kg)26
  • ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし TRUSCO

    ホルダー式クリップ”クリックス” マグネットなし

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
    はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。小型クリップ以上のクリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
    用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。トラスコ品番769-0771全長(mm)290タイプ超大型種類【クリップ+ジョイント+クリップ】GC1型+ジョイント1連+GC1型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲージコネクタ ハイロック

    ゲージコネクタ

    ハイロック
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(ミリサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ケージコネクタ(ミリサイズチューブとISO平行ネジ(ケージ)を接続)

    ハイロック
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • UNIT COMP,PGM-FI   38770MGCGC1 ホンダ

    UNIT COMP,PGM-FI 38770MGCGC1

    ホンダ
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
  • ビニール温室 タカショー

    ビニール温室

    タカショー
    1,698税込1,868
    1枚ほか
    5日以内出荷
    寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。
    用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
  • LED非常灯 東芝ライテック

    LED非常灯

    東芝ライテック
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中切削逃げ角(°)0[N]
  • 【レンタル】コンクリートガードチェッカー サンコウ電子研究所

    【レンタル】コンクリートガードチェッカー

    サンコウ電子研究所
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    『浸透性コンクリート保護材の塗布判別方法(案)』に準拠 乾燥すると塗布したかどうかが判りにくいシラン・シロキサン系コンクリート保護材について、塗布完了の有無を現場で簡便に判別することができるチェッカーです。
    仕様【プローブ】小型押し当てゴム電極セット内容本体(単4電池×4、ストラップ付き)、プローブ、収納ケース寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)質量(g)約170電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4本、オートパワーオフ機能付き測定方式直流電気抵抗式表示方式LCD表示、ホールド機能付き
  • (1A34)レスト、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (1A34)レスト、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • (1A148)トリム(R),シートクッション MAZDA(マツダ)

    (1A148)トリム(R),シートクッション

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • 旋削チップ DNMG-EG 住友電工ハードメタル

    旋削チップ DNMG-EG

    住友電工ハードメタル
    8,598税込9,458
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブレーカは、チタン合金・耐熱合金等の様々な種類の難削材加工にも適用可能。 優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
    形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカEG切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL ST

    PIRELLI(ピレリ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    7日以内出荷
    ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。 400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。 2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。 CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。 HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。
  • ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚付 引出し無 900×750×800mm オカムラ(岡村製作所)

    ステンレス実験台・作業台 片面 キャスタータイプ 棚付 引出し無 900×750×800mm

    オカムラ(岡村製作所)
    309,800税込340,780
    1台
    48日以内出荷
    学校や病院、企業の実験室、理科室、品質管理室など、幅広い現場での作業を快適にサポートする、高品質で耐久性に優れた作業台・実験台です。工事不要で手軽に導入いただけます。
    幅(mm)900質量(kg)20高さ(mm)800奥行(mm)750本体ステンレス(SUS304)、キャスター(ウレタン車ストッパー2個)付最大積載量(kg)150(等分布質量)材質(天板)ステンレス(SUS304)