カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(9)
  • SMC(413)
  • CKD(228)
  • IDEC(和泉電気)(167)
  • omron(オムロン)(129)
  • 三菱電機(63)
  • Lumberg Automation(63)
  • TRACO POWER(56)
  • カシムラ(55)
  • マルヤス電業(53)
  • マリンテック(48)
  • サンワサプライ(45)
  • オーム電機(44)
  • XP POWER(42)
  • 渡辺電機工業(41)
  • 多摩電子(34)
  • ELPA(32)
  • MTO(30)
  • サンワダイレクト(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc12v 3a」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E05

    富士電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE05取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)32周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E02

    富士電機
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE02取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E1

    富士電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE1取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)50周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E03

    富士電機
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE03取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)20周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):3適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器・SC-E04 富士電機

    標準形電磁接触器・SC-E04

    富士電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE04取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)25周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):7.5相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(1.2W)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(1.2W)
  • 照光セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造操作部:IP65(防油形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2

    富士電機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ キー形 上段丸フレーム

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性1万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500キーの種類A
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ 標準タイプ

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類照光セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2000条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • 標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W) 富士電機

    標準形電磁接触器 SKシリーズ 直流操作形(2.4W)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    低消費電力:制御コイルは新設計の電磁石部を採用し、交流品、直流品ともに省電力化に貢献いたします。 45×48×49mm(幅×高さ×奥行き)の寸法で交流操作品・直流操作品の同一寸法を実現しました。 安全性、実用性の向上。着脱可能な端子カバーを標準装備(IP20)。 ミラーコンタクト機能を装備。 短絡電流定格値(SCCR) 50kA 480V。※MMSとのコンビネーション使用時 UL定格480V・5HP、IEC定格480V・12A(AC-3)。 世界の主要規格を標準品で取得。
    幅(mm)48区分非可逆形種類電磁接触器奥行(mm)49規格UL、CSA、GB、CE、TU適合規格JIS、IEC、EN定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)定格周波数(Hz)50/60補助接点ツイン縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉ひん度(回/時)1800開放熱電流(A)20操作方式直流操作形(2.4W)
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ25コマンドスイッチ AH25 セレクタスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ標準タイプ種類セレクタ定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)100以上取付穴径(Φmm)25.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1800(使用率40%)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 ツマミ形(長角フレーム)

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類セレクタ端子形状はんだ兼タブ(#110)用フレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • コントロールリレー 標準形 富士電機

    コントロールリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • 補助継電器 単接点形 富士電機

    補助継電器 単接点形

    富士電機
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類継電器端子構造単接点開閉頻度(回/時)1800端子カバーなし
  • 電磁接触器 SKシリーズ 富士電機

    電磁接触器 SKシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁接触器
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ 長ツマミ形

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    材質アクリル樹脂タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)定格絶縁電圧(V)AC/DC600外径(Φmm)30(フレーム)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCCフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状長ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 セレクタ スイッチ   AH164・AH165 キー形(長角フレーム) 富士電機

    Φ16 セレクタ スイッチ AH164・AH165 キー形(長角フレーム)

    富士電機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類セレクタフレーム長角フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間(ランプ端子対接点端子)定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性1万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5操作部形状キー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
  • Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光) 富士電機

    Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)

    富士電機
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 溝形磁気近接スイッチ 富士電機

    溝形磁気近接スイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    エレベータ・立体駐車装置などの搬送用途に適した溝形です。検出体の奥行方向への挿入量が 35mm で安定した特性が得られますので、溝の間を通る鉄板の位置検出に最適です。 磁気形ですので、ノイズの影響を受けず、また密封タイプ接点のため接触信頼性に優れています。 永久磁石操作のため操作用電力が不要です。また交流・直流両方の信号を開閉できます。 動作表示 LED 付をオプションで用意しています。 保護構造は IP67 に適合。優れた耐環境性を有しています。
    保護構造IP67(IEC 規格)定格電圧(V)AC/DC220以下ケーブル長(m)1溝幅(mm)25耐電圧AC1500V 1分間(充電部一括-ケース間)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括-ケース間:100以上使用周囲温度(℃)-10~+65ケーブル延長(m)300耐衝撃(m/s2)300(X、Y、Z各方向の3方向 各3回)耐振動振動数10-55Hz 復振幅1.5mm(X、Y、Z各方向の3方向 各2時間)定格通電電流(A)AC/DC0.2以下負荷電流(A)(開閉)AC/DC0.2以下(抵抗負荷時)機械的寿命(開閉)1×107回以上応答性接点off→on:2ms以下・接点on→off:0.5ms以下電気的寿命(開閉)2×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC220V 0.007A)、3×106回以上(ミニコントロールリレー HH54P AC100V 0.014A)、2×106回以上(抵抗負荷 DC24V 0.2A)、1×107回以上(抵抗負荷 DC12V 0.2A)使用周囲湿度(%RH)45~95検出体挿入量(mm)35以上