カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • エスコ(5)
  • SATA(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • SMC(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • トックベアリング(TOK)(2)
  • brembo(2)
  • エンジニア(1)
  • Pro-Auto(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • 協和精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dr22-8」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブザー DR22シリーズ 富士電機ブザー DR22シリーズ富士電機(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯富士電機(1件のレビュー)
898税込988特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ 富士電機コマンドスイッチ フレーム用アダプタ富士電機
249税込274
1個
当日出荷から41日以内出荷
仕様Φ30取付用付属品リングパッキン、締付ナット材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
関連キーワード
r22-8 圧着端子特集