カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(36)
- RS PRO(17)
- エスコ(8)
- オムロンヘルスケア(7)
- ELPA(6)
- コガネイ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- Vivotek(3)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KENWOOD(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- VISHAY(2)
- MARL(2)
- LeFH-e(2)
- PLANET Technology(2)
- EPSON(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ブランドをもっと見る
「e10 12v led」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)
富士電機(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から23日以内出荷種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
照光セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(8件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から23日以内出荷標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能 接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易 2 方向からの配線が可能保護構造操作部:IP65(防油形)タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500