カテゴリ
- 制御機器(3)
- PLC(プログラマブルコントローラ)(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(2)
- omron(オムロン)(45)
- 三菱電機(56)
- Arduino(1)
- j5 create(1)
- フエニックス・コンタクト(58)
- Jabra(12)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
- サンワダイレクト(20)
- ワゴジャパン(16)
- ASUS(エイスース)(45)
- Dell Technologies(75)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
- RS PRO(48)
- SMC(799)
- StarTech.com(75)
- エレコム(49)
- オーハウス(67)
- サンワサプライ(64)
- ブランドをもっと見る
「ethernet」の検索結果
特価
関連キーワード

Ethernetインタフェースモジュール
富士電機¥129,800税込¥142,7801個欠品中インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。 3種類の通信モードをサポートしています。 汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IPプロトコル通信) 固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信) ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)適合機種MICREX-SXシリーズ SPH質量(g)約140電源3相 200V消費電流(mA)内部(DC24V):140以下インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、オートネゴシエーション機能による自動切替通信機能アプリケーション通信ロード 汎用通信固定バッファ通信・ローダコマンド通信モード 富士電機オリジナル通信プロトコルによる通信伝送速度(Mbps)10/100プロトコルTCP/IP、UDP/IP特性インタフェースには10BASE-T/100BASE-TXをサポートします。・3種類の通信モードをサポートしています。・汎用通信モード(TCP/IPまたはUDP/IDプロトコル通信)・固定バッファ通信モード(PCと特定ノードとのハンドシェイク通信)・ローダコマンド通信モード(MICREX-SXローダコマンド機能)最大接続台数(ローダ大同時)8台接続台数同一コンフィグレーション内に4台以下を推奨最大送信ワード1017ワード最大同時通信可能ノード数16局(ポート)メディア制御IEEE802.3/IEEE802.3u伝送媒体ツイストペアケーブル(UTP)
富士電機 データ収集コントローラ FiTSA Σ B5/B5-EMS
富士電機¥99,980~税込¥109,978~1個22日以内出荷簡単・手軽に導入して、フィールド機器のデータを収集・活用。DXによる現場の課題解決に、今すぐに取りかかれます。 システム導入は不要。簡単・手軽にスタート FiTSAΣB5は、1台で使い始められます。専用ソフトや追加ライセンスを導入することなく極めて低コストで、データ収集・活用が可能になるので、高いコストパフォーマンスが得られます。 データの収集から蓄積・活用まで、プログラムレスで可能 通信プロトコルを内蔵しているので、個別に通信プログラムの作成は不要です。 また、データ収集・蓄積だけでなく、イベント(定周期、エッジ検出)ごとのアラーム通知、データ加工も容易です。 標準的な通信方式に対応。多くの機器と接続可能 標準的なデータ通信インターフェース(Ethernet、RS-485、USB)を装備。 さまざまな現場・機器と接続できます。 ラインアップ 汎用的な設備・機器の監視に 同時2000点の多数データ収集。 自由な蓄積周期設定ができ、さまざまな用途に適用可能 エネルギー監視をより簡単に EMS(エネルギーマネジメントシステム)をサポートするアプリケーション機能を標準搭載し、システムの構築をより簡単に実現。 導入例 <生産設備監視> 生産設備の稼働情報・データを収集。 同一工場内の事務所からだけでなく、インターネットを経由して本社などの遠隔地からも設備監視が可能です。 <エネルギー監視> 電力計測機器と組み合わせてエリア・用途ごとのエネルギー使用量をPCのPCの汎用ブラウザ上で簡単に見える化・分析できます。用途動作温度 -10~+55℃ 保存温度 -20~+70℃ 動作湿度 20~95%RH(結露なきこと) 保存湿度 20~95%RH(結露なきこと) インターフェース:Ethernet 10/100M×2 インターフェース:USB 20×2(High-Speed) インターフェース:RS-485 RS-485×2 インターフェース:RS-232C なし(USB-RS-232C変換器を使用)質量(g)約240入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(突起を除く)100×56×80消費電力(VA)17以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら