カテゴリ

  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(430)
  • オカムラ(岡村製作所)(172)
  • SMC(68)
  • AXIAS(61)
  • omron(オムロン)(42)
  • 三菱電機(32)
  • NACHI(不二越)(28)
  • ニッサン(18)
  • KEMET(18)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • 共立電気計器(13)
  • TRUSCO(13)
  • StarTech.com(10)
  • 大阪魂(9)
  • CKD(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ew-3」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン外形寸法d(mm)84
電灯分電盤用漏電遮断器 富士電機電灯分電盤用漏電遮断器富士電機
8,998税込9,898
1個
当日出荷から23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形富士電機
8,798税込9,678特価
1台
当日出荷から111日以内出荷
トリップボタン
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機
18,980税込20,878
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタンアイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用富士電機
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷から111日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形富士電機
39,980税込43,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
極数・素子数3P3E
オートブレーカ 平形端子 富士電機オートブレーカ 平形端子富士電機
899税込989
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類関連商品
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F(全面照光用)富士電機
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷から23日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式チェック端子付 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式チェック端子付富士電機
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
適合機種全電圧式チェック端子付ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん)富士電機
1,788税込1,967
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ランプ電圧(V)AC/DC24
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用) 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F(全面照光用)富士電機
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式短胴品 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) 全電圧式短胴品富士電機
1,598税込1,758
1個
12日以内出荷から31日以内出荷
適合機種全電圧式短胴品ランプ電圧(V)AC/DC24
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形 富士電機一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形富士電機(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台
22日以内出荷から80日以内出荷
種類一般配線用瞬時固定型接続方式表面形(圧着・バー端子用)フレーム(AF)125付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 経済形富士電機
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)フレーム(AF)100
G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品 富士電機G‐TWINシリーズ漏電遮断器 UL登録品富士電機
49,980税込54,978
1個
23日以内出荷
定格電流(A)60動作時間(最大)0.1s定格感度電流(mA)100/200/500切替定格使用電圧(V)UL:AC240(使用可能電圧範囲80~264)、IEC:100-230-440共用
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形 富士電機汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 高性能形富士電機
54,980税込60,478
1個
23日以内出荷から33日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形 富士電機汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形富士電機
339,800税込373,780
1個
23日以内出荷
接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付富士電機
55,980税込61,578
1個
81日以内出荷
極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器富士電機
29,980税込32,978
1個
91日以内出荷から101日以内出荷
接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内