カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ホンダ(25)
  • MKカシヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • JUKI(24)
  • 味の素(15)
  • 日清オイリオ(13)
  • 三笠産業[工具](10)
  • ユウキ食品(10)
  • ヱスビー食品(10)
  • Hollister(9)
  • 明治(8)
  • CKD(7)
  • 理研計器(7)
  • J-オイルミルズ(7)
  • ESTERA(7)
  • ニップン(7)
  • ハウス食品(6)
出力容量(VA)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx100」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニUPS GX100シリーズ 富士電機ミニUPS GX100シリーズ富士電機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷から110日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA富士電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1.5
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー) 富士電機GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)富士電機
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA富士電機
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5富士電機
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5。
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
ミニUPS オプションカード 富士電機ミニUPS オプションカード富士電機
369,800税込406,780
1台
61日以内出荷から111日以内出荷
GX100/GX200の増設バッテリーモジュールです。
用途GX100/GX200の増設バッテリーモジュール