カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(63)
  • DNライティング(18)
  • RS PRO(17)
  • KOITO(小糸製作所)(14)
  • 大和電器(13)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(7)
  • Festo(6)
  • Wieland(6)
  • 竹村商会(6)
  • カシムラ(4)
  • PIAA(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • 東正車輛(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1 led 24v」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ

    富士電機
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ

    富士電機
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    9日以内出荷から37日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    形状丸種類照光式ボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)Φ18
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形

    富士電機(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 丸突形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    種類照光式端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 プッシュロック形

    富士電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16照光色赤ボタン部寸法(mm)Φ32
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165

    富士電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(平形ガード付)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリボタン部寸法(mm)□24
  • Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム) 富士電機

    Φ16 照光セレクタスイッチ AH165-2 ツマミ形(丸フレーム)

    富士電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ランプ電圧(V)DC24保存温度(℃)-40~+70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16復帰方式手動機械的耐久性25万回以上電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形 富士電機

    Φ16 表示灯(防油形) AH165-2 丸平形

    富士電機
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状丸取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形 富士電機

    Φ16 表示灯 AH164・AH165 角平形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形状角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)
  • Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形 富士電機

    Φ16 照光押しボタンスイッチ AH165-2 角突凹形

    富士電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    23日以内出荷
    仕様防油形品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65F接点構成1a1bボタン形状角(突凹形)端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24光源LED取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)□25