カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(56)
  • CKD(38)
  • TOSTEM(LIXIL)(10)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • 長野計器(7)
  • ギガ・セレクション(6)
  • ニッサン(6)
  • ミヤコ自動車(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • Festo(4)
  • カブト工業(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • シバタ(フォークリフト)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 水鏡(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4f-a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機

    Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    取付穴径(Φmm)30.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 表示灯

    富士電機(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)

    富士電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
  • 表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ) 富士電機

    表示灯 DR22シリーズ (平形□24・透明グローブ)

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
    形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
  • SSシリーズ 単極 富士電機

    SSシリーズ 単極

    富士電機
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    種類継電器
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    1,198税込1,318
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    3,298税込3,628
    1個
    22日以内出荷
    ・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・2方向からの配線が可能。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN規格に対応)。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマーク表示をしています