カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(1)
  • SMC(100)
  • CKD(39)
  • エレコム(7)
  • omron(オムロン)(7)
  • カブト工業(5)
  • NTB(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ギガ・セレクション(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(4)
  • Nikon(ニコン)(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • KSフィルター(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • ELPA(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h5f-a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 表示灯富士電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から91日以内出荷
取付穴径(Φmm)30.5
表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24・12mm高フレーム品)富士電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています。
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
関連キーワード
h5f-fa特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5f-fa