カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- TOTIME(15)
- CKD(8)
- 高速電機(富士製砥)(4)
- BIG DAISHOWA(3)
- NTツール(2)
- カナレ電気(2)
- omron(オムロン)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- PALL(ポール)(1)
- ムラコシ精工(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1)
- Sensata / Crydom(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- はくでん(1)
- サクサテクノ(1)
- 富士電機機器制御(1)
「hdc-100」の検索結果
特価

電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥549,800税込¥604,7801個当日出荷から23日以内出荷種類電磁接触器付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷から62日以内出荷種類アナンシェータリレー質量(g)約106取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105