カテゴリ
- 制御機器(79)
- バイク純正部品(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 建築金物(31)
- 物流用品(26)
- 農業機械(23)
- 自動車純正部品(21)
- 科学研究・開発用品(14)
- 測定用品(11)
- 作業工具(10)
- 切削工具(9)
- 研磨材(9)
- 電気材料(7)
- 電動工具(7)
- オフィス家具(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 自動車補修部品(6)
- 縫製用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- バイク部品(4)
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 機構部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防災用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 進物(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- JFE(7)
- KITO(キトー)(14)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(17)
- PISCO(ピスコ)(4)
- SIEMENS(49)
- SK(新潟精機)(6)
- SMC(39)
- TRUSCO(4)
- エスコ(11)
- バクマ工業(16)
- ホンダ(49)
- 三桂製作所(5)
- 児玉(9)
- 呉竹(4)
- 川口電機製作所(6)
- 東芝ライテック(25)
- 水本機械製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステンレス カラビナD型 SUS316 KD-10シリーズ
水本機械製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から8日以内出荷荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
分電盤 KD-10
光電¥67,980税込¥74,7781台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×330
ステレオヘッドホン HA-KD10W
JVC¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷子どもの耳を守る音量制限機能付き、子ども向けワイヤレスヘッドホン。大音量によるダメージから子どもの耳を守る音量制限機能。音圧レベルを最大85dBの低感度に設計。子どもが誤ってボリュームを上げても耳にダメージを与えにくい子ども専用設計で、健康な耳を守るために音量に配慮をしました。EN71-1に基づく、85dBは走行中の電車の車内音程度の音量。ケーブルを気にせずに動けるBluetooth(R)対応。コードを気にせずに楽しめるBluetooth対応を実現。ヘッドホン使用中のけがの心配がありません。また、Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0/Power Class2に対応することで、安定したワイヤレス接続を実現します。一度ペアリングを完了させた端末であれば、電源をオンにするだけで自動でワイヤレス接続します。子どもの頭にぴったりフィットする小型・軽量設計&7段階調整機能。子どもの頭に負担の少ない小型・軽量設計を採用。スライダー部に設置した7段階の番号表示により、ヘッドバンドの長さを子どもの頭の成長に合わせて簡単に調節することができます。また、アジャスター部分は子どもが指を挟むことを防ぐ、隙間の少ない設計にしました。オンライン学習時やハンズフリー通話に使用可能なマイクを本体に内蔵。接続機器の仕様により、非対応の場合あり。内蔵バッテリーで約16時間の長時間再生を実現 /使用条件によって異なる。貼って楽しめるオリジナルステッカーを付属。バラエティ豊かなオリジナルステッカー(A7サイズ×4枚)を同梱し、幅広のスライダーなどにお気に入りのステッカーを自由に貼って自分だけのヘッドホンにカスタマイズできます。長時間の装着でも着け心地の良いソフトイヤーパッド。分かりやすく目立つ表示で子どもでも簡単操作。ハウジング部のL/R表記を目立たせることで左右の付け間違いを防止します。また、スライダー部分のボタンを大きくすることで、子どもでも簡単に操作ができます。イエローとピンクを基調にした選べる2カラーバリエーション。トレンドに合わせたカラーラインナップはファッションに合わせやすく、ユニセックスとしてご利用いただけます。付属品充電用USBケーブル、ステッカー4枚質量(g)(内蔵リチウムポリマー充電池含む)約110出力Power Class2電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池接続方式Bluetooth(R) Ver.5.0再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)(最大)85充電時間(時間)約3保護対応コンテンツ:SCMS-T方式電池使用時間(時間)約16通信距離(m)(最大)約10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC対応プロファイル対応Bluetooth(R):A2DP、AVRCP、HFP
カーボンブラシ KD10
高速電機(富士製砥)¥899税込¥9891セット当日出荷富士製砥電動工具専用のカーボンブラシ用途HDC-100用仕様富士製砥電動工具専用のカーボンブラシトラスコ品番687-3066
【3分で膨らむ】水でふくらむ緊急簡易土のう
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181セット(10枚)当日出荷水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。3分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。乾いたら一般ゴミとして処理できます。用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、袋:不織布質量(kg)(使用時)約16/袋時間完成まで:約3分使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×90
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CJ2KD10
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2KD10-~)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
KD10AM-Hアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10-AM-A アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10AM-Pアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
CJ2K-Z/CDJ2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDJ2KD10)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
(42件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CJ2KD10
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個9日以内出荷取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
シリコンくるっとバンド
旭電機化成(2件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷ゴミ袋を一時的にしばっておいたり、ケーブルを束ねてすっきりさせたりできます。シリコンゴム製なので、何度でも使用することが出来ます。材質シリコーンゴム色ブルー・グリーン・ピンク・イエロー(各2本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×1×1.2
KD10-TSS 試験弾器セット 50回線
川口電機製作所¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
激吸着ドアストッパー
シナジー(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
手打ちバラ刻印 英字
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から9日以内出荷他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。材質炭素鋼(S45C)先端焼き入れ
ユニバーサルジョイント ベアリングタイプKD型 KD-10
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥34,980税込¥38,4781個31日以内出荷・高速回転用・グリス封入ニードルベアリングが使用されていますので、高速回転に向いています。材質S45C質量(kg)0.14タイプKD型最高回転数(min-1[r.p.m])2200寸法L(mm)96寸法F(mm)34寸法D(Φmm)20寸法l(mm)19寸法d(Φmm)10(H7)寸法I(mm)31スプリングピン寸法(mm)3×20(取付用)芯振れ(m/m)0.07最大伝達容量(N・m)12
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)長さ(mm)2000タイプH型
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781袋(5本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KD10
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷ストローク(mm)45作動方式(T) 単動引込みチューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア
(24件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア
(18件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。 高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器)
アーガス(5件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷DC24V→DC12V。超小型・軽量。質量(g)170入力電圧(V)DC24出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31定格出力電圧(V)DC13.8
カラビナ スーパー10
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 O型で強度が必要な場合にお選びください。用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用にトラスコ品番818-7758材質スチール(ニッケルクロムメッキ)形状オーバル型質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76ロック機能あり
ユニバーサルジョイント コンパクトダブルタイプ
サンユーテック¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から10日以内出荷ヨーク本体には焼き入れ処理が処理がされていない為、納入先での追加工が可能です。 K型2個を接続する為の中間軸を必要としない為、より狭い場所での取り付けが可能です。用途各種自動機、専用機、印刷機、製紙機械、送風機、圧延機、レベラー、スリッター、伸線機、成形機、コンベア、バルブ制御等その他産業機械。種類軸付タイプ許容偏角(°)50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら