カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh52p」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数2最小適合負荷5V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約29取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機レール取付形ねじ配線用ソケット富士電機(1件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
ミニコントロールリレー 磁気保持形 富士電機ミニコントロールリレー 磁気保持形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
ミニコントロールリレー 高容量形 富士電機ミニコントロールリレー 高容量形富士電機
1個
欠品中
種類コントロールリレー接点構成2c
コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様 富士電機コントロールリレー HH52 熱帯湿地仕様富士電機
1個
欠品中
コイル定格電圧(V)DC24
関連キーワード
hh52p特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hh52p