カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hh54p-fl」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニコントロールリレー 富士電機ミニコントロールリレー富士電機(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から121日以内出荷
電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
ミニコントロールリレー 標準形 富士電機ミニコントロールリレー 標準形富士電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類コントロールリレー
コントロールリレー HH54 熱帯湿地仕様 富士電機コントロールリレー HH54 熱帯湿地仕様富士電機
1個
欠品中
コイル定格電圧(V)DC24