カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • BIGM(丸山製作所)(61)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(20)
  • 小野測器(13)
  • 三ツ星ベルト(10)
  • SMC(9)
  • ニッセイ(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(8)
  • ケルヒャー(7)
  • SUS(エスユーエス)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • brembo(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 北川鉄工所(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • Anker(アンカー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-22s10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 押しボタンスイッチ富士電機(1件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
種類非照光式
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)富士電機(1件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ 富士電機Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 照光押しボタンスイッチ富士電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷から31日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)22.3端子形状ねじ端子保護構造IP65/IP65F
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱) 富士電機Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(白熱)富士電機
999税込1,099
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
コマンドスイッチ 富士電機コマンドスイッチ富士電機
2,898税込3,188
1個
当日出荷から23日以内出荷
フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用ランプ電圧(V)AC/DC24保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3機械的耐久性500万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
fz222sd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fz222sd