カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms4sc-ap」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)